PK8011 BACK-UP RING 011 (2031) OR: 7,65 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8011
Rubix:999190900046526
Produttore:2PA011K0
PK8011 BACK-UP RING 011 (2031) OR: 7,65 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7,65 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8011 BACK-UP RING 011 (2031) OR: 7,65 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:7.65 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno7,65 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore