2ERAE589-GUARNIZIONE RAE 12659 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:2ERAE589
Rubix:999190900039233
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE589-GUARNIZIONE RAE 12659 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:126.59 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 126,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,94 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 14,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

