PK8472 BACK-UP RING 472 (82300) OR: 582,68 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8472
Rubix:999190900046840


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 582,68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8472 BACK-UP RING 472 (82300) OR: 582,68 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:582.68 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 582,68 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione