Riferimenti
Chiaravalli:27700030
Rubix:160000001429233
Produttore:27700030
EAN:8054652072177

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : 27700030-ANELLI DIN 705 C-ABU 30 INOXC9 *
Anelli din 705
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 45 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 16 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito