CUSCINETTO A RULLINI IR 40X48X40

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 40X48X40
Rubix:999190200020850
Produttore:9710
EAN:7316570092639
CUSCINETTO A RULLINI IR 40X48X40

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno48 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 40X48X40


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini. Sono temprati e rettificati e presentano una pista con superficie rettificata di precisione e dotata di uno smusso di invito su ambo i lati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x48x48 mm
Peso170 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno48 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
30,01 IVA esclusa
/ Unità
36,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione