Riferimenti
Chiaravalli:27600045
Rubix:170000000732963
Produttore:27600045
EAN:8054652072030

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : 27600045-ANELLI C-ADB 45 ZINCATIC9 *
Anelli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 380 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 14 mm |
| Norma | DIN 912 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito