ANELLO DI TENUTA 23130 JV
Rondella di compensazione dei supporti/distanza Nilos
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:23130JV
Rubix:160000000414337




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 165 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 23130 JV
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 165 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,39 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione