ANELLO DI TENUTA 31306 AK
Rondella di compensazione dei supporti/distanza Nilos
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:31306AK
Rubix:160000000415477




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,5 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 31306 AK
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 69,5 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,52 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione