ANELLO DI TENUTA 61814 AV
Rondella di compensazione dei supporti/distanza Nilos
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nilos:61814AV
Rubix:160000000414357




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85,7 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO DI TENUTA 61814 AV
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85,7 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore