Riferimenti
INA:G16X25X3-B
Rubix:160000000401240
Produttore:0055561200000
EAN:4054364119911

Dettagli del prodotto : 0055561200000-CUSCINETTO A RULLINI G16X25X3-B
Tenuta radiale per alberi
Seal ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 3x25x25 mm |
|---|---|
| Peso | 2 g |
| Tipologia | anello di tenuta |
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Serie | g..-b |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito