0055560310000-CUSCINETTO A RULLINI G9X13X3-B
Anello di tenuta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:G9X13X3-B
Rubix:160000000401224
Produttore:0055560310000
EAN:4012802434743

Documenti
Dettagli del prodotto : 0055560310000-CUSCINETTO A RULLINI G9X13X3-B
Tenuta radiale per alberi
Seal ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,43 g |
|---|---|
| Tipologia | anello di tenuta |
| Diametro interno | 9 mm |
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Serie | g..-b |
| 13 mm | |
| 13 mm | |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
