Riferimenti
Chiaravalli:27400015
Rubix:170000000732930
Produttore:27400015
EAN:8054652071637

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : 27400015-ANELLO FORMA C-AB 15 ZINCATOC9 *
Anello forma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 18 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 0,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito