ANELLO GUIDA TURCITE T47 SLYDRING GR - DN 30 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR6900300-T47
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GR6900300-T47
Rubix:999190300001586
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA TURCITE T47 SLYDRING GR - DN 30 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR6900300-T47
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione