Riferimenti
Trelleborg:GPN3D1050-HM061
Rubix:999190900048341

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 99 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA E/DWR 105 H 12,80 ER105
ANELLO GUIDA Modello:E/DWR Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:105.00 mm Diametro Interno:99.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 99 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore