NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 4 - SPESSORE 1,55 MM GM4300000-T47
NASTRI DI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:TU04015
Rubix:999190800004540
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 4 - SPESSORE 1,55 MM GM4300000-T47
NASTRO DI GUIDA Modello:TU Altezza:4.00 mm Spessore:1.55 mm Materiale:TURCON T47
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | turcon t47 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,52 IVA esclusa
/ Metro
€ 6,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
