Riferimenti
Net Seals:01.IGTP1.1051102
Rubix:999220805052612


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.105X110X15 01.IGTP1.1051102
ANELLO GUIDA Modello:AFE Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:110.00 mm Diametro Interno:105.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:15.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione