Riferimenti
Artic Seals:HES04000350056R0
Rubix:999190900036755
Produttore:2EHES079


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES079-GUARNIZIONE HES 0400 0350 056 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:35.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:5.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione