NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 8,1 - SPESSORE 2 MM GM4800000-T47
NASTRI DI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM4800000-T47
Rubix:999190800004543

Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 8,1 - SPESSORE 2 MM GM4800000-T47
NASTRO DI GUIDA Modello:TU Altezza:8.10 mm Spessore:2.00 mm Materiale:TURCON T47
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 8,1 mm |
|---|---|
| Materiale | turcon t47 |
| Spessore | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,30 IVA esclusa
/ Metro
€ 24,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione