NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 30,00 MM SPESSORE: 3,00 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA FASCIADIGUIDA30X3RESFEN

NASTRI DI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uniseals:FASCIADIGUIDA30X3RESFEN
Rubix:999230215007212
NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 30,00 MM SPESSORE: 3,00 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA FASCIADIGUIDA30X3RESFEN

Riepilogo info tecniche

Larghezza30 mm
Materialeresina fenolica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 30,00 MM SPESSORE: 3,00 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA FASCIADIGUIDA30X3RESFEN


NASTRO DI GUIDA Modello:BSTUT Altezza:30.00 mm Spessore:3.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza30 mm
Materialeresina fenolica
Spessore3 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione