2EHIS023-GUARNIZIONE HIS 0250 0300 056 R0

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:HIS02500300056R0
Rubix:999190900037094
Produttore:2EHIS023
2EHIS023-GUARNIZIONE HIS 0250 0300 056 R0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno30 mm
Diametro interno25 mm
Larghezza5,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EHIS023-GUARNIZIONE HIS 0250 0300 056 R0


ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:30.00 mm Diametro Interno:25.00 mm Altezza:5.60 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno30 mm
Diametro interno25 mm
Larghezza5,6 mm
Materialepom - vetro
21,90 IVA esclusa
/ 50 Unità
26,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione