ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 170 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 19,2 MM GRN4D1700-HM061

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:GRN4D1700-HM061
Rubix:999190900047131
ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR -  DN 170 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 19,2 MM GRN4D1700-HM061

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno176 mm
Diametro interno170 mm
Larghezza19,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 170 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 19,2 MM GRN4D1700-HM061


ANELLO GUIDA Modello:I/DWR Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:176.00 mm Diametro Interno:170.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno176 mm
Diametro interno170 mm
Larghezza19,2 mm
Materialepom - vetro
€ 8,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore