Riferimenti
Artic Seals:HIS 2400 2460 192 R0
Rubix:999190900037281


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 246 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 240 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS339-GUARNIZIONE HIS 2400 2460 192 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:246.00 mm Diametro Interno:240.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 246 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 240 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione