ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GR - DN 80 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 5,6 MM GR6500800-C380
ANELLI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GR6500800-C380
Rubix:999190900047093
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GR - DN 80 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 5,6 MM GR6500800-C380
ANELLO GUIDA Modello:GR 65 Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:85.00 mm Diametro Interno:80.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:5.60 mm Materiale:ORKOT C380
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
| Materiale | orkot c380 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione