ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 200 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 19,2 MM GPN4D2000-HM061
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GPN4D2000-HM061
Rubix:999190900047082
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 200 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 19,2 MM GPN4D2000-HM061
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 194 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione