Riferimenti
Net Seals:01.IGTP1.1201252
Rubix:999220805052637


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.120X125X15 01.IGTP1.1201252
ANELLO GUIDA Modello:AFI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:125.00 mm Diametro Interno:120.00 mm Altezza:15.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore