ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 160 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 19,2 MM GPN4D1600-HM061

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:GPN4D1600-HM061
Rubix:999190900047079
ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR -  DN 160 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 19,2 MM GPN4D1600-HM061

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno160 mm
Diametro interno154 mm
Larghezza19,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 160 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 19,2 MM GPN4D1600-HM061


ANELLO GUIDA Modello:E/DWR Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:160.00 mm Diametro Interno:154.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno160 mm
Diametro interno154 mm
Larghezza19,2 mm
Materialepom - vetro
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione