Riferimenti
Artic Seals:HIS 0850 0910 128 R0
Rubix:999190900037187


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 91 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS185-GUARNIZIONE HIS 0850 0910 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:91.00 mm Diametro Interno:85.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 91 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore