2EHPW066-GUARNIZIONE HPW 1000 1050 150 S0

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:HPW 1000 1050 150 S0
Rubix:999190900037528
2EHPW066-GUARNIZIONE HPW 1000 1050 150 S0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno105 mm
Diametro interno100 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EHPW066-GUARNIZIONE HPW 1000 1050 150 S0


ANELLO GUIDA Modello:HPW Utilizzo:PER STELO E PISTONE Diametro Esterno:105.00 mm Diametro Interno:100.00 mm Altezza:15.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno105 mm
Diametro interno100 mm
Larghezza15 mm
Materialeresina fenolica
75,84 IVA esclusa
/ 20 Unità
92,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione