Riferimenti
Artic Seals:HES 0550 0490 128 R0
Rubix:999190900036773


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 49 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES130-GUARNIZIONE HES 0550 0490 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:55.00 mm Diametro Interno:49.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 49 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore