ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GP - DN 190 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 15 MM GP7301900-C380
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GP7301900-C380
Rubix:999201006067202
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 185 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GP - DN 190 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 15 MM GP7301900-C380
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 185 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione