NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 4,2 - SPESSORE 2 MM GM4400000-T47
NASTRI DI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM4400000-T47
Rubix:999190800004541

Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 4,2 - SPESSORE 2 MM GM4400000-T47
NASTRO DI GUIDA Modello:TU Altezza:4.20 mm Spessore:2.00 mm Materiale:TURCON T47
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 4,2 mm |
|---|---|
| Materiale | turcon t47 |
| Spessore | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione