2EHIS157-GUARNIZIONE HIS 0700 0760 128 R0

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:HIS07000760128R0
Rubix:999190900037172
Produttore:2EHIS157
2EHIS157-GUARNIZIONE HIS 0700 0760 128 R0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno76 mm
Diametro interno70 mm
Larghezza12,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EHIS157-GUARNIZIONE HIS 0700 0760 128 R0


ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:76.00 mm Diametro Interno:70.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno76 mm
Diametro interno70 mm
Larghezza12,8 mm
Materialepom - vetro
0,68 IVA esclusa
/ Unità
0,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore