NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 6,3 - SPESSORE 2,5 MM GM6700000-T47
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:TU06025
Rubix:999190800004553
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 6,3 - SPESSORE 2,5 MM GM6700000-T47
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 6,3 mm |
|---|---|
| Materiale | turcite t47 |
| Spessore | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,95 IVA esclusa
/ Metro
€ 15,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore