NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 15 - SPESSORE 2,5 MM GM7300000-T47
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:TU15025
Rubix:999190800004557
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - T47 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 15 - SPESSORE 2,5 MM GM7300000-T47
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 15 mm |
|---|---|
| Materiale | turcite t47 |
| Spessore | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,64 IVA esclusa
/ Metro
€ 30,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore