NASTRO GUIDA TURCITE - T51 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 9,7 - SPESSORE 2,5 MM GM6900000-T51
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM6900000-T51
Rubix:999190300001023
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - T51 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 9,7 - SPESSORE 2,5 MM GM6900000-T51
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 9,7 mm |
|---|---|
| Materiale | turcon t51 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Codice doganale | 39209990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione