Riferimenti
Artic Seals:HIS 0950 1000 097 R0
Rubix:999190900037196


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS199-GUARNIZIONE HIS 0950 1000 097 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:95.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione