ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 180 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 19,2 MM GPN4D1800-HM061
ANELLI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GPN4D1800-HM061
Rubix:999190900047081

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 174 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 180 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 19,2 MM GPN4D1800-HM061
ANELLO GUIDA Modello:E/DWR Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:180.00 mm Diametro Interno:174.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 174 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione