Riferimenti
Artic Seals:HES15501490192R0
Rubix:999190900036877


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 155 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 149 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES436-GUARNIZIONE HES 1550 1490 192 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:155.00 mm Diametro Interno:149.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 155 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 149 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | pom - vetro |
| Spessore | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,92 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 20,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione