Riferimenti
Net Seals:01.AGI00.016200
Rubix:999220805038901


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FI 16 D.016X020X09,70 01.AGI00.016200
ANELLO GUIDA Modello:AGI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:20.00 mm Diametro Interno:16.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione