NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 6,00 MM SPESSORE: 1,50 MM MATERIALE: PTFE-BRONZO FAS004029
NASTRI DI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Guarniflon:FAS004029
Rubix:999230309005375

Dettagli del prodotto : NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 6,00 MM SPESSORE: 1,50 MM MATERIALE: PTFE-BRONZO FAS004029
NASTRO DI GUIDA Modello:MTU Altezza:6.10 mm Spessore:1.50 mm Materiale:TEFLON - BRONZO
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 6 mm |
|---|---|
| Materiale | teflon-bronzo |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
