Riferimenti
Net Seals:AFE120
Rubix:999220805052628


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 115 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.115X120X9,7 01.IGTP1.1151201
ANELLO GUIDA Modello:AFE Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:120.00 mm Diametro Interno:115.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 115 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore