NASTRO GUIDA TURCITE - T51 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 15 - SPESSORE 2,5 MM GM7300000-T51
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM7300000-T51.
Rubix:999190300001029
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - T51 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 15 - SPESSORE 2,5 MM GM7300000-T51
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 15 mm |
|---|---|
| Materiale | turcon t51 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Codice doganale | 39209990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,24 IVA esclusa
/ Metro
€ 41,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione