2EHES226-GUARNIZIONE HES 0800 0750 056 R0
Anello di guida per pistoni Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):HES 0800 0750 056 R0
Rubix:999190900036806
Dettagli del prodotto : 2EHES226-GUARNIZIONE HES 0800 0750 056 R0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,20 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 16,10 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
