Riferimenti
Artic Seals:HES 0700 0650 097 R1
Rubix:999190900036955


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES670-GUARNIZIONE HES 0700 0650 097 R1
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:65.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:9.70 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,44 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 23,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione