ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 45 - SPESSORE 2 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GP49D0450-HM061

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:GP49D0450-HM061
Rubix:999190900047049
ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR -  DN 45 - SPESSORE 2 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GP49D0450-HM061

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno45 mm
Diametro interno41 mm
Larghezza9,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 45 - SPESSORE 2 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GP49D0450-HM061


ANELLO GUIDA Modello:E/DWR Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:41.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:9.60 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno45 mm
Diametro interno41 mm
Larghezza9,6 mm
Materialepom - vetro
  • Disponibile: spedito entro 24 ore