2EHES361-GUARNIZIONE HES 1250 1200 150 R0
Anello di guida per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:HES 1250 1200 150 R0
Rubix:999190900036853
Dettagli del prodotto : 2EHES361-GUARNIZIONE HES 1250 1200 150 R0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
