Riferimenti
Net Seals:01.AGI00.045S00
Rubix:999220805038944


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Larghezza | 5,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FR 45 50 5.6 D.045X050X5,3/5,6 01.AGI00.045S00
ANELLO GUIDA Modello:AGI/S Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:45.00 mm Altezza:5.40 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Larghezza | 5,4 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione