Riferimenti
Artic Seals:HPW 0600 0650 097 S0
Rubix:999190900037484


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHPW013-GUARNIZIONE HPW 0600 0650 097 S0
ANELLO GUIDA Modello:HPW Utilizzo:PER STELO E PISTONE Diametro Esterno:65.00 mm Diametro Interno:60.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,64 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 54,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione