Riferimenti
Artic Seals:HES 0350 0300 097 R0
Rubix:999190900036749


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES064-GUARNIZIONE HES 0350 0300 097 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:35.00 mm Diametro Interno:30.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:9.70 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,80 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 27,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione