Riferimenti
Artic Seals:2EHIS181
Rubix:999190900037185


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS181-GUARNIZIONE HIS 0850 0900 097 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:90.00 mm Diametro Interno:85.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,92 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 16,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore